曜日別特売
IS-RD-25-1/4NF28 ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 25径 イシハシ精工 05678168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 25径

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び寸法1/4
内容量1個注文コード05678168品番IS-RD-25-1/4NF28
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
トラスコ品番
752-2673
呼び寸法
1/4
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする