※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 25径
IS-RD-25-5/32W32
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05678746
品番
IS-RD-25-5/32W32
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
トラスコ品番
752-2771
呼び寸法
5/32
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ