曜日別特売
IS-RD-63-M30X3.5 ねじ切り丸ダイス メートルねじ・並目 63径 イシハシ精工 05681826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り丸ダイス メートルねじ・並目 63径

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び寸法M30
内容量1個注文コード05681826品番IS-RD-63-M30X3.5
参考基準価格(税別)¥39,340販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
ピッチ(mm)
3.5
呼び寸法
M30
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする