※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 25径
IS-RD-25-NO.8NF36
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
8
1/4
5/16
4
8
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05682596
品番
IS-RD-25-NO.8NF36
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
トラスコ品番
752-2894
呼び寸法
8
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ