曜日別特売
IS-RD-50-PS014 管用アジャスタブル平行ダイス(PSねじ) イシハシ精工 05683242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用アジャスタブル平行ダイス(PSねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法PS1/4
内容量1個注文コード05683242品番IS-RD-50-PS014
参考基準価格(税別)¥15,720販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:管用PSねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
呼び寸法
PS1/4
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
管用ねじPS
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする