※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
防藻エコグリーンホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05684254
品番
19×50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
19
長さ(m)
50
色
パールグリーン
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
特性
耐圧/柔軟性/防藻性