※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防藻エコグリーンホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05684263 品番 25×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
内径(Φmm)25 長さ(m)50 パールグリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 特性耐圧/柔軟性/防藻性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする