※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 38径
IS-RD-38-3/16W24
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
3/16
1/8
5/32
3/16
7/16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05684371
品番
IS-RD-38-3/16W24
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ウイットねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
トラスコ品番
752-3009
呼び寸法
3/16
外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ