※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
7/8
3/8
9/16
7/8
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05685019
品番
IS-RD-50-7/8NC9
参考基準価格(税別)
¥15,740
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
トラスコ品番
752-3459
呼び寸法
7/8
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ