曜日別特売
EDUPL エアコン用排水パイプ EDU2用ホース差込口 ダイケン 05715582

エアコン用排水パイプ EDU2用ホース差込口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
トラスコ品番734-6599
内容量1個注文コード05715582品番EDUPL
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

エアコン室外機の台を設ける場合などに便利です。
排水パイプ上部についているゴミ防止キャップにホース差込口を差し込み仕様します。

トラスコ品番
734-6599
長さ(mm)
144.5
タイプ
長
適合
EDU2型用
材質
本体:塩化ビニル樹脂(グレー色)、ゴミ防止キャップ:合成ゴム(黒色)
注意
※画像は代表画像です。排水パイプ本体は含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする