ダイケン
エアコン用排水パイプ EDF用Lコーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05715591
品番
EDFAL
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
直線だけで取り付けることのできない場所でもLコーナーを使用することにより簡単に施工できます。
直線ジョイント付です。
用途
エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
適合
EDF用
トラスコ品番
734-6598
材質
本体:アルミ押出形材、ジョイント金具:スチール(SPHC、メッキ)
幅(mm)
150
色
シルバー
奥行(mm)
150
注意
※画像は代表画像です。直線本体は含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません