ダイケン
エアコン用排水パイプ EDU2用ホース差込口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
734-6610
734-6599
734-6610
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05715609
品番
EDUPS
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エアコン室外機の台を設ける場合などに便利です。
排水パイプ上部についているゴミ防止キャップにホース差込口を差し込み仕様します。
トラスコ品番
734-6610
長さ(mm)
94.5
タイプ
短
適合
EDU2型用
材質
本体:塩化ビニル樹脂(グレー色)、ゴミ防止キャップ:合成ゴム(黒色)
注意
※画像は代表画像です。排水パイプ本体は含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません