曜日別特売
EDFSJ エアコン用排水パイプ EDF用直線ジョイント ダイケン 05715618

エアコン用排水パイプ EDF用直線ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
05715618
品番
EDFSJ
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

直線ジョイントでつなぐことにより直線レベルが出しやすくなります。

用途
エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
適合
EDF型用
トラスコ品番
734-6596
材質
スチール(SPHC、メッキ)
幅(mm)
6.9
奥行(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする