- 色
- スモーキーブラック
- 本体質量(g)
- 約65
- 入力電圧(V)
- 100-240 50/60Hz 1.6A
- 対応機種
- 「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/Neoシリーズ、Apple Watchシリーズなどに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約32×44×38.5
- 保証期間
- 2年間
- 出力仕様
- USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A【PD45W】、PPS 5-11V3A【33WMAX】
- USBポート
- USB-C×1