曜日別特売
A01-V-HA1E-B 【名入れ可】A01-Vヘルメット DICプラスチック 05732077

A01-V-HA1E-B 【名入れ可】A01-Vヘルメット DICプラスチック 05732077
A01-V-HA1E-B 【名入れ可】A01-Vヘルメット DICプラスチック 05732077

【名入れ可】A01-Vヘルメット

(2件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05732077
品番
A01-V-HA1E-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

アメリカンタイプの溝付仕様です。
ベンチレーション付です。

用途
飛来・落下物用。
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
325
使用区分
飛来・落下物用
サービス分類
名入れ
注意
※衝撃吸収ライナー無し

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 現場用
建設業・工事業

真ん中が平面になっているので会社のシールを貼れて良いです。
価格・配送共に満足です。

2024-10-04
用途: 現場監理
建設業・工事業

会社で使ってます。空気穴もあり、軽くて良いです。形も丸すぎず、会社のロゴのテープを前に貼りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする