曜日別特売
A07-WV-KON 【名入れ可】A07-WV型ヘルメット 紺 DICプラスチック 05732111

A07-WV-KON 【名入れ可】A07-WV型ヘルメット 紺 DICプラスチック 05732111
A07-WV-KON 【名入れ可】A07-WV型ヘルメット 紺 DICプラスチック 05732111

【名入れ可】A07-WV型ヘルメット 紺

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05732111
品番
A07-WV-KON
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
強力なベンチレーション機能があります。

用途
飛来・落下物・墜落時保護用
仕様
衝撃吸収ライナー付
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
410
色(帽体)
紺
使用区分
飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60911646
2021-07-07
用途: 仕事での作業時

上部に穴が開いているのでムレにくいです。 この感じの色味を探していたので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする