曜日別特売
AA23-CV HA8E4-K23式 【名入れ可】AA23 軽神 DICプラスチック 05732129

AA23-CV HA8E4-K23式 【名入れ可】AA23 軽神 DICプラスチック 05732129
AA23-CV HA8E4-K23式 【名入れ可】AA23 軽神 DICプラスチック 05732129

【名入れ可】AA23 軽神

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
色
フレッシュグリーン/スモーク
注文コード
05732129
品番
AA23-CV HA8E4-K23式
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
色
フレッシュグリーン/スモーク
色(帽体)
フレッシュグリーン
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
295
種類
アメリカン
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
有り
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色
スモーク
サービス分類
名入れ
注意
※電気不可

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする