DICプラスチック
【名入れ可】AA23 軽神
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
295
注文コード
05732181
品番
AA23-CS-HA8-KP-FG/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
295
色(帽体)
フレッシュグリーン
頭囲(cm)
53~62
使用区分
飛来落下物用、落下時保護用ライナー入り、電気用/7000V以下
バイザー色
スモーク
サービス分類
名入れ
ライナー
インモールド、シェル一体型
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0