曜日別特売
A07-WV 【名入れ可】DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチック 05732190

 

A07-WV 【名入れ可】DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチック 05732190
A07-WV 【名入れ可】DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチック 05732190

【名入れ可】DICA07-WV型ヘルメット

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
色
黄
注文コード
05732190
品番
A07-WV
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ベストセラーA01の大型通気孔付きタイプ。
ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。
雨垂れ防止溝付き。

色
黄
材質
(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)PC
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
55.5~61
通気孔
あり
使用区分
飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43024818
2019-09-25
用途: トラックへの積み下ろし時
誠和工業 様

積み下ろし作業時に使います
通風孔の通気もいいようです
アクセントがありカッコイイような気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする