DICプラスチック
【名入れ可】DICヘルメット A01 (ライナー無)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・適合頭囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
適合頭囲(cm)
55.5~61
注文コード
05732260
品番
A01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アメリカンキャップスタイルの新定番
材質
(帽体)ABS
色
スカイブルー
内装
EG4
仕様
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
種類
アメリカン
適合頭囲(cm)
55.5~61
ひもタイプ
ワンタッチ式
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0