曜日別特売
A-01 【名入れ可】DICヘルメット A01 (ライナー無) DICプラスチック 05732269

【名入れ可】DICヘルメット A01 (ライナー無)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
雨垂れ防止溝付
注文コード
05732269
品番
A-01
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

アメリカンキャップスタイルの新定番

材質
ABS樹脂
色
クリーム
内装
HA1
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
335
種類
アメリカン
頭囲(cm)
55.5~61
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする