曜日別特売
AA16 【名入れ可】DICヘルメット AA16 DICプラスチック 05732348

 

AA16 【名入れ可】DICヘルメット AA16 DICプラスチック 05732348
AA16 【名入れ可】DICヘルメット AA16 DICプラスチック 05732348

【名入れ可】DICヘルメット AA16

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
使用区分
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
注文コード
05732348
品番
AA16
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き

色
スカイブルー
使用区分
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
材質
(帽体)ABS
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
53~62
ひもタイプ
ワンタッチ式
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする