DICプラスチック
【名入れ可】DICヘルメット AA16
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用区分
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用区分
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
注文コード
05732470
品番
AA16(ライナー付)
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き
色
黒
使用区分
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
材質
(帽体)ABS
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
53~62
ひもタイプ
ワンタッチ式
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0