曜日別特売
AA16-FV 【名入れ可】DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチック 05732488

 

AA16-FV 【名入れ可】DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチック 05732488
AA16-FV 【名入れ可】DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチック 05732488

【名入れ可】DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05732488
品番
AA16-FV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

材質
(帽体)ABS
色
遮熱ホワイト
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
53~62
使用区分
飛来落下物用
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする