DICプラスチック
【名入れ可】DICヘルメット AA16ヒートバリア(遮熱ホワイト)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用区分
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用区分
飛来落下物用
注文コード
05732506
品番
AA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
使用区分
飛来落下物用
材質
(帽体)ABS
色
遮熱ホワイト
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
53~62
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0