曜日別特売
SYA-X(ライナー付) 【名入れ可】DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 05732549

 

SYA-X(ライナー付) 【名入れ可】DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 05732549
SYA-X(ライナー付) 【名入れ可】DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 05732549

【名入れ可】DICヘルメット SYA-X(ライナー付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
注文コード
05732549
品番
SYA-X(ライナー付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

メーカースタンダード品。

材質
(帽体)ABS
色
白
内装
EG4
仕様
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
種類
アメリカン
適合頭囲(cm)
55.5~61
ひもタイプ
ワンタッチ式
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする