DICプラスチック
【名入れ可】DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用区分・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
仕様
雨垂れ防止溝付
注文コード
05732610
品番
SYA-X型X2E-SYA式
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
メーカースタンダード品。
材質
ABS樹脂
色
遮熱ホワイト
内装
X2
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
375
種類
アメリカン
頭囲(cm)
55.5~61
衝撃吸収ライナー
あり(SYA)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0