DICプラスチック
【名入れ可】SYA-CSヘルメット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05732716
品番
SYA-CS-SFE-KP-Y/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
シールド内蔵です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから
【名入れ加工する】
ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
465
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
サービス分類
名入れ