SYA-CSV-SFE-KP-B/S 【名入れ可】SYA-CSヘルメット DICプラスチック 05732732

SYA-CSV-SFE-KP-B/S 【名入れ可】SYA-CSヘルメット DICプラスチック 05732732
SYA-CSV-SFE-KP-B/S 【名入れ可】SYA-CSヘルメット DICプラスチック 05732732

【名入れ可】SYA-CSヘルメット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05732732
品番
SYA-CSV-SFE-KP-B/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
シールド内蔵です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
465
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする