DICプラスチック
【名入れ可】SYA-CVヘルメット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05732750
品番
SYA-CV-SFE-KP-B/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
ベンチレーション付です。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
370
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0