※EG4バンドの特長
DICプラスチック
【名入れ可】SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スカイブルー
スカイブルー
ホワイト
紺
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05732768
品番
SYA-WV-B
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
強力なベンチレーション機能タイプ。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから
【名入れ加工する】
ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
材質
(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)ABS
色
スカイブルー
内装
EG4
仕様
飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
種類
アメリカン
適合頭囲(cm)
55.5~59.5
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
サービス分類
名入れ