DICプラスチック
【名入れ可】SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺
スカイブルー
ホワイト
紺
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05732786
品番
SYA-WV型SYE-K6式
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
強力なベンチレーション機能タイプ。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから
【名入れ加工する】
ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
材質
帽体:ABS樹脂、ベンチレーションカバー:ABS樹脂
色
紺
内装
SY
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
425
種類
アメリカン
頭囲(cm)
55.5~59.5
衝撃吸収ライナー
あり(K6)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
サービス分類
名入れ