曜日別特売
SY-C-SFE-KP-Y 【名入れ可】SY-Cヘルメット DICプラスチック 05732820

SY-C-SFE-KP-Y 【名入れ可】SY-Cヘルメット DICプラスチック 05732820
SY-C-SFE-KP-Y 【名入れ可】SY-Cヘルメット DICプラスチック 05732820

【名入れ可】SY-Cヘルメット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05732820
品番
SY-C-SFE-KP-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

上方視界に配慮したスモークバイザー付です。

用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
390
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする