AA11EVO-CW-HA6-KP-W/G 【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 05732881

AA11EVO-CW-HA6-KP-W/G 【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 05732881
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/G 【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 05732881
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/G 【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 05732881
AA11EVO-CW-HA6-KP-W/G 【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 05732881

【名入れ可】ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
色白/グリーン
内容量1個注文コード05732881品番AA11EVO-CW-HA6-KP-W/G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

色
白/グリーン
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
375
種類
アメリカン
頭囲(cm)
54~62
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする