SYA-CSV型HA2E4M-M2 【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 05732926

SYA-CSV型HA2E4M-M2 【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 05732926
SYA-CSV型HA2E4M-M2 【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 05732926
SYA-CSV型HA2E4M-M2 【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 05732926

【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
色マットブラック/スモーク
内容量1個注文コード05732926品番SYA-CSV型HA2E4M-M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド付き
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

色
マットブラック/スモーク
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
485
内装
M2内装(HA2)タイプ
バイザー
PC
帽体
ABS
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
サービス分類
名入れ
関連資料:(3.36MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする