曜日別特売
SYA-CV型HA2E4M-M3 【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 05732942

SYA-CV型HA2E4M-M3 【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 05732942
SYA-CV型HA2E4M-M3 【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 05732942
SYA-CV型HA2E4M-M3 【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック 05732942

【名入れ可】ヘルメット MATTE MAX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05732942
品番
SYA-CV型HA2E4M-M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。ヒートバリア機能付き

仕様
雨垂れ防止溝付
色
遮熱マットホワイト/スモーク
質量(g)
385
内装
M3内装(HA2)タイプ
バイザー
PC
帽体
ABS
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
サービス分類
名入れ
関連資料:(3.36MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする