タジマ(田島ルーフィング)
巾木用セメントS 3kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
注文コード
05735297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。巾木や腰壁材、床材の立ち上げ・垂直面施工に適した塗布性と初期粘着力を備える。
用途
巾木、腰壁材、ビニル床タイル・床シート・カーペットタイルの立ち上げ、垂直面用。
タイプ
アクリル樹脂系エマルション形
塗布面積(m
2
)
約9
内容量(kg)
3
工法
一般工法
色調
灰白色エマルション
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
12ヵ月
標準塗布量(kg/m
2
)
0.33
関連資料:
(0.91MB)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。15℃以下では粘着性能が低下するため、低温時は適切な接着剤を選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません