曜日別特売
G9BXH10H アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業 05740183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G9BXH10H アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業 05740183
G9BXH10H アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業 05740183

アステロ 中間ギヤヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(mm)90
出力(W)60、90標準仕様
内容量1個注文コード05740183品番G9BXH10H
参考基準価格(税別)¥14,350販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500

御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。
ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。

減速比10対応製品A9M60/A9R60 60W A9M90/A9R90 90W用出力(W)60、90標準仕様寸法H(mm)61角寸法□90mmモータータイプ中間ギヤヘッド寸法D(mm)90寸法P(mm)6.5寸法M(mm)83寸法I(mm)40寸法J(mm)21寸法K(mm)2寸法R(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする