※使用例

ED-182 ソーラーリングアッシュ4 星光産業 05755042 ED-182 ソーラーリングアッシュ4 星光産業 05755042 ED-182 ソーラーリングアッシュ4 星光産業 05755042 ED-182 ソーラーリングアッシュ4 星光産業 05755042 ED-182 ソーラーリングアッシュ4 星光産業 05755042

ソーラーリングアッシュ4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05755042 品番 ED-182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スポーツテイストのブルーが映える灰皿。
消火穴の詰まりを解消するクリーニング機能付き。
スーパースリムの太さまで(5〜8mm)対応の消火穴とタバコ置き。

ブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×74×83

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05755042
2017-05-18
用途:
車の運転時
有限会社塚田技研工業 様

夜、車の運転時、蓋を開けると点灯するのでわかりやすいのと、タバコを消す際、穴があるので前を向いたままで消せるのがいい。
いい商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする