EH-139 コンパクトゴミ箱4 星光産業 05755478

 

EH-139 コンパクトゴミ箱4 星光産業 05755478 EH-139 コンパクトゴミ箱4 星光産業 05755478

コンパクトゴミ箱4

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05755478 品番EH-139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車内に置きやすい半円筒形のコンパクトゴミ箱。
コンビニ袋のフチを包んで隠せる”フチ隠し”で、見栄えスッキリ。
500mlペットボトルを2本収納できる。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×185×115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05755478
2018-04-20
用途:
ランクル70の室内に設置
製造業

商品紹介のページにサイズが書いてあったので確認して買うことができました。お陰で設置したい場所にジャストフィット。

1人が参考にしています
対象商品:
05755478
2017-10-29
用途:
車のゴミ箱
建設業・工事業

車のゴミ箱として使用しています。何よりコンパクトで邪魔にならない。
底にマジックテープが付いているので、マットと固定されて倒れたりすることはないです。

1人が参考にしています
対象商品:
05755478
2015-07-14
用途:
お店の待合のテーブルに設置しています。
有限会社クードヴァン 様

小型でシンプルなデザインと半円形でぴったり壁につけていますが、お客様の使い捨てるテッシュなどからお菓子の包装などを捨てるゴミ箱ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする