PEXS-8-7.5-BK-NI インデックスプランジャ 面取りピンつき PEXS NBK(鍋屋バイテック会社) 05782267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEXS-8-7.5-BK-NI インデックスプランジャ 面取りピンつき PEXS NBK(鍋屋バイテック会社) 05782267
PEXS-8-7.5-BK-NI インデックスプランジャ 面取りピンつき PEXS NBK(鍋屋バイテック会社) 05782267

インデックスプランジャ 面取りピンつき PEXS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は質量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
150
注文コード
05782267
品番
PEXS-8-7.5-BK-NI
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・ピン先端の片方に面取りがあるインデックスプランジャ。
・通常はピンが本体から突出しています。
・ワークを面取り側に押し当てると、面取り部をスライドしながらピンが押し込まれ、溝や段差に沿ってスムーズに移動します。ラッチ側にワーク端面が当たると、位置決め・固定されます。
・グラブスクリューを緩めることで、ピンの面取り方向を任意の角度に調整できます。
・商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
PEXS-B:ロックナットなし
PEXS-BK:ロックナットあり
・ピンの面取り方向は本体のマーキングにより確認できます。

適合
PXCS-16-19-**
質量(g)
150
寸法L(mm)
69
寸法L1(mm)
24
寸法D(mm)
28
ピッチ
【M(細目)】1.5
寸法B(mm)
10
寸法L2(mm)
13.5
寸法L3(mm)
1.2
寸法s(mm)
7.5
寸法B2(mm)
4
寸法B1(mm)
8
ねじの呼び
【M(細目)】M16
寸法sw1(mm)
24
寸法sw2(mm)
2
寸法sw(mm)
22
荷重(N)
15min / max 31
ロックナットの有無
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする