PLVYR-8-20-TZB フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05782416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLVYR-8-20-TZB フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05782416
PLVYR-8-20-TZB フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05782416

フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプPLVYR-8-20-TZB

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はストローク・質量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
14
質量(g)
170
注文コード
05782416
品番
PLVYR-8-20-TZB
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。
・リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。
・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。

ストローク(mm)
14
質量(g)
170
寸法L(mm)
82
寸法H(mm)
41.5
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
35
寸法t(mm)
7.5
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
20
寸法R(mm)
6.1
剪断荷重(N)
【ピン】4500
寸法Lc(mm)
6
荷重(N)
14min / max 35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする