※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード05782502品番PMVXRS-12-20-A4
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)
・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。
・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。