PMVS-16-30-R-A4 フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05782669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMVS-16-30-R-A4 フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05782669
PMVS-16-30-R-A4 フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05782669

フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプPMVS-16-30-R-A4

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はストローク・質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
質量(g)
726
注文コード
05782669
品番
PMVS-16-30-R-A4
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
・商品記号により、レバーの向きが選択できます。
PMVS-L-A4:ピン収納時にレバーが左向き
PMVS-R-A4:ピン収納時にレバーが右向き
・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

ストローク(mm)
20
質量(g)
726
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
25
寸法t(mm)
15
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
55
寸法e(mm)
15
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
17
寸法D1(mm)
30
寸法G(mm)
54
寸法R(mm)
10.1
寸法R1(mm)
10.1
寸法K1(mm)
14
寸法K2(mm)
34
寸法Lc(mm)
10
荷重(N)
22min / max 70
寸法K3(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする