PFXS-8-A フランジつきインデックスプランジャ PFXS NBK(鍋屋バイテック会社) 05782712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジつきインデックスプランジャ PFXS

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
寸法B(mm)8
寸法D(mm)31
寸法L(mm)44
内容量1個注文コード05782712品番PFXS-8-A
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

・皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。
・ロングピンタイプ「PFXS-H-A」は厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。

質量(g)
59
寸法L(mm)
44
寸法t(mm)
5.5
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
31
寸法L1(mm)
2.5
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
10.4
寸法s(mm)
8
寸法I(mm)
12
寸法G(mm)
20
寸法R(mm)
5.3
引張荷重(N)
500
剪断荷重(N)
【ピン】4660
荷重(N)
13min / max 26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする