PLVYRS-16-30-A4 フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05782757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLVYRS-16-30-A4 フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05782757
PLVYRS-16-30-A4 フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05782757

フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプPLVYRS-16-30-A4

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
寸法B(mm)16
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード05782757品番PLVYRS-16-30-A4
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。
・リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。
・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

ストローク(mm)
20
質量(g)
650
寸法L(mm)
122
寸法H(mm)
60
寸法d(mm)
9
寸法L1(mm)
54
寸法t(mm)
15
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
17
寸法G(mm)
30
寸法R(mm)
10.1
寸法Lc(mm)
10
荷重(N)
22min / max 70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする