PLVS-12-20-A-A4 フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05783360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLVS-12-20-A-A4 フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05783360
PLVS-12-20-A-A4 フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 05783360

フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はストローク・質量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
14
質量(g)
171
注文コード
05783360
品番
PLVS-12-20-A-A4
参考基準価格(税別)¥9,280販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
・商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。
PLVS-A-A4:レバーとフランジ面が垂直
PLVS-B-A4:レバーとフランジ面が平行
・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

ストローク(mm)
14
質量(g)
171
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
35
寸法t(mm)
7.5
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
20
寸法R(mm)
6.1
寸法Lc(mm)
6
荷重(N)
14min / max 35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする