曜日別特売

PDC200L-4 852094-00

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
816-6658
注文コード
05785636
品番
SKPDC-200L-4-BL
参考基準価格(税別)¥73,244販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。

トラスコ品番
816-6658
色
ブルー
付属品
プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)
オプション
PDC3シリーズ
材質
超高分子量ポリエチレン
高さ(mm)
905
容量(L)
200
外径(mm)
588
開口部(mm)
内径/58.5Φ×2ヶ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
認証マーク
【UNマーク】有【UN表示】1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする