曜日別特売
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438

 

K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438
K29613 ビストロ先生 綿ガーゼふきん サンベルム 05792438

ビストロ先生 綿ガーゼふきん

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)
内容量1パック(2枚)注文コード05792438品番K29613
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

のり落としが要らないふきんの定番!のり付け加工なしで使い始めからやわらかい。
吸水性抜群の綿100%。やわらかいガーゼ生地を何枚も重ねました。
漂白剤に強く、煮沸消毒もできます。

材質綿100%幅(cm)35長さ(cm)25

商品説明動画

【サンベルム】ビストロ綿ガーゼふきん_
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05792438
2023-09-07
用途: 皿ふきとして
飲食業

洗い物(お皿)を拭くときに使用しています。サイズが少し小さいので両手に1枚ずつ持って拭いていますが、水の吸い取りも早く、満足しています。換えにもう1組購入しました。

対象商品 : 05792438
2021-06-07
用途: 食器拭き
サービス業

しっかりと食器が更けて付近を洗った後の乾燥がとても速い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする