TFO-K 4P 0.4KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-K 4P 0.4KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797084 TFO-K 4P 0.4KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797084

三相モートル 全閉外扇型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05797084 品番TFO-K 4P 0.4KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。
力強さと静かさを両立させました。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。
時代の動力源として活躍しています。
ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。

用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他産業機械 型式脚取付全閉外扇形 枠番71M 質量(kg)8.2 出力(kW)0.4 極数4 寸法L(mm)236 寸法H(mm)146.5 定格電圧(V)三相200/200/220 概略質量(kg)8.7 寸法A(mm)116 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14j6 寸法D(mm)145 定格電流(A)2.5/2.1/2.2 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)56 寸法B(mm)87 寸法C(mm)71 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 定格回転数(min-1[r.p.m])1420/1700/1710 寸法Z(mm)7×20 寸法M(mm)140 寸法N(mm)115 寸法J(mm)30 絶縁種別E 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)25 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)3 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)1 寸法KL(mm)129 設置場所屋内
注意
※設置される場所、使用される装置に必要な安全規則を遵守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする